曜日別特売
62164160 カトラリーセット ケース 福井クラフト 05266926

カトラリーセット ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05266926品番62164160
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):28mm●重量:167g●材質:ステンレス・PP樹脂アズワン品番68-4721-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする