曜日別特売
90022840 SPS 22.5cm 四角木目箸 福井クラフト 05267197

SPS 22.5cm 四角木目箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05267197品番90022840
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:シンジオタクチックポリスチレンアズワン品番68-4721-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする