福井クラフト
新六角木目箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05267380
品番
90022862
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
アズワン品番
68-4721-85