曜日別特売
62161870 四角箸 福井クラフト 05268037

四角箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05268037品番62161870
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品アズワン品番68-4724-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする