福井クラフト
木270 利休取箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05268195
品番
62163110
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4724-49