福井クラフト
ミニブリッジ箸 止&箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05268631
品番
82158370
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):29mm●サイズ(D):13mm●サイズ(H):12mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4724-99