曜日別特売
85920660 新竹型箸置 福井クラフト 05268728

新竹型箸置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05268728品番85920660
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●サイズ(W):73mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):14mm●重量:7g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4725-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする