福井クラフト
新竹型箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05268737
品番
85920670
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):14mm●重量:7g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4725-16