福井クラフト
新竹型箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05268746
品番
85920680
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):14mm●重量:7g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4725-17