曜日別特売
85915280 竹型箸置き 福井クラフト 05268771

竹型箸置き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05268771品番85915280
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●サイズ(W):57mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):12mm●重量:4g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4725-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする