福井クラフト
エンジェル箸置き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05268895
品番
12018260
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):54mm●サイズ(D):25mm●サイズ(H):8mm●重量:6g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4725-32