曜日別特売
12018210 エンジェル箸置き 福井クラフト 05268947

エンジェル箸置き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05268947品番12018210
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):54mm●サイズ(D):25mm●サイズ(H):8mm●重量:6g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4725-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする