福井クラフト
まくら型箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05269008
品番
82156730
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):62mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):12mm●重量:8g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4725-46