曜日別特売
85915230 ひさご 型箸置き 福井クラフト 05269060

ひさご 型箸置き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269060品番85915230
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●サイズ(W):73mm●サイズ(D):25mm●サイズ(H):14mm●重量:10g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4725-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする