曜日別特売
12018350 ドーム型箸置 福井クラフト 05269078

ドーム型箸置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269078品番12018350
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●サイズ(W):45mm●サイズ(D):22mm●サイズ(H):14mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4725-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする