80604110 PBT テーブルスプーン 福井クラフト 05269428

PBT テーブルスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269428品番80604110
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):39mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4726-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする