曜日別特売
82158207 ミニ多用スプーン 福井クラフト 05269708

82158207 ミニ多用スプーン 福井クラフト 05269708
82158207 ミニ多用スプーン 福井クラフト 05269708

ミニ多用スプーン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード05269708品番82158207
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:9g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4726-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする