福井クラフト
かゆスプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05270155
品番
30012510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(H):34mm●重量:15g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-21