福井クラフト
お玉スプーン 20cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):58mm●重量:18g●材質:ABS樹脂
注文コード
05270505
品番
80603835
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):58mm●重量:18g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-62