曜日別特売
60003070 リユース プラストロー 福井クラフト 05272185

リユース プラストロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05272185品番60003070
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●サイズ(W):6mm●サイズ(H):213mm●重量:10g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4730-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする