福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
元禄箸箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05272657
品番
81258266
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-76