元禄箸箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):80mm●重量:625g●材質:ABS樹脂 注文コード05272666 品番82158274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):80mm●重量:625g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4730-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする