福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
元禄箸箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):284mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):75mm●重量:489g●材質:ABS樹脂
注文コード
05272709
品番
81258276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):284mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):75mm●重量:489g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-81