陶器カスター 赤絵露草

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):87mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):15mm●材質:陶器、磁器製品 注文コード05272806 品番80501650
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):87mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):15mm●材質:陶器、磁器製品 アズワン品番68-4731-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする