竹目おしぼり受け 全面塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05274075 品番81015940
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):20mm●重量:26g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4733-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする