福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
筋入羽反おしぼり受け
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05274145
品番
81016140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):183mm●サイズ(D):73mm●サイズ(H):10mm●重量:69g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4733-48