福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 グリーン乾漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(H):137mm●重量:1454g●材質:ABS樹脂
注文コード
05274660
品番
81753510
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(H):137mm●重量:1454g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4734-69