福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 グリーン乾漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):60mm●重量:22g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05274669
品番
81163230
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):60mm●重量:22g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-70