福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 溜パール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):66mm●重量:45g●材質:ABS樹脂
注文コード
05274730
品番
90020200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):66mm●重量:45g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4734-80