福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
新元禄長手二月堂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275737
品番
12009960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):315mm●重量:5200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4739-77