新元禄長手二月堂

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05275789 品番12009970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):315mm●重量:5200g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4739-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする