福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
木製三連パーテーション
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4741-99
注文コード
05276656
品番
11024910
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):1800mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):1450mm●重量:9000g●材質:木製品
アズワン品番
68-4741-99