画像準備中

ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 05282168 品番 NB-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm〜3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

仕様●材質:6ナイロン●色:黒●内径ΦA:19.0●フランジ径ΦB:29●寸法C:12.0mm●取付穴径Φ:26.0+0.2-0●取付板厚t:0.8〜3.2mm●RoHS2:対応(2024年3月現在) アズワン品番68-4753-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする