キャンディール IH笛吹ケトル CRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:203×187×163mm●本体重量:412g●素材・材質:本体/18-8ステンレス0.3mm、底面/16-0ステンレス0.5mm●容量:1.6L●その他:SG認定 注文コード05282877 品番CR-5284
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

かわいい、カラフルハンドルのケトル、188ステンレス製ですので錆びにくく衛生的

仕様●サイズ:203×187×163mm●本体重量:412g●素材・材質:本体/18-8ステンレス0.3mm、底面/16-0ステンレス0.5mm●容量:1.6L●その他:SG認定 アズワン品番68-5052-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする