和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
キャンディール IH笛吹ケトル CRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:215×193×216mm●本体重量:469g●素材・材質:本体/18-8ステンレス0.3mm、底面/16-0ステンレス0.5mm●容量:2.6L●その他:SG認定
注文コード
05282895
品番
CR-5287
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
かわいい、カラフルハンドルのケトル、188ステンレス製ですので錆びにくく衛生的
仕様
●サイズ:215×193×216mm●本体重量:469g●素材・材質:本体/18-8ステンレス0.3mm、底面/16-0ステンレス0.5mm●容量:2.6L●その他:SG認定
アズワン品番
68-5052-86