GA-8MBT グリップアンカー(スチール製) TRUSCO 05283582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップアンカー(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05283582 品番GA-8MBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大
機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げになりません。

用途
コンクリート用
軽天工事、仮設足場取付、ダクト吊り金具取付、コンクリート型枠工事、防火設備取付、ケーブルラック取付、配線・配管吊り金具取付。
材質スチール製 全長(mm)35 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 ねじ径(mm)8 外径(Φmm)12.0 入数6本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05283582 GA-8MBT 08339527 GA-8MBT グリップアンカー粍 TRUSCO グリップアンカー粍 TRUSCO 1パック(6本) 579 税込637 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする