仕様●幅×奥行×高さ:580×1000×900mm●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時幅:320mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:400mm●アームサポート高:220mm●フットサポート・シート間距離(調節式):330・350・370mm●重量:13.4kg●耐荷重:100kg●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7892-11