SCCD10016-M S/Cディスク イチグチ 05287834

 

SCCD10016-M S/Cディスク イチグチ 05287834
SCCD10016-M S/Cディスク イチグチ 05287834
SCCD10016-M S/Cディスク イチグチ 05287834

S/Cディスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
砥材セラミック
砥粒セラミック
目の粗さ中目
内容量1箱(10枚)注文コード05287834品番SCCD10016-M
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です

外径(Φmm)100厚さ(mm)4.4目の粗さ中目砥粒セラミックエンジトラスコ品番307-0794種別強力研磨用砥材セラミック研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05287807
2019-07-20
用途: 中古機械のペンキ落とし。部品の磨きあげ。
有限会社 小宅製作所製造業

製品は、とても良いと思います。価格が、もう少し安くなれば言う事無しです。

対象商品 : 05287807
2014-08-02
用途: 機械整備
株式会社ナベックエンジニアリング建設業・工事業

この商品が出た当時から使用していますが
最近メチャメチャに腰が弱く、必ず背板使用でないと
波打ってしまいます。
以前は背板なしで、狭い場所も出来たのですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする