アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
エレップクリーナーロール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25個)
注文コード
05287917
品番
F-4000
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥145,200
販売価格(税別)
¥
132,000
バスケットに入れる
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。
仕様
●タイプ:電子関連製品製造プロセス●幅×長さ:160mm×10m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PP(ポリプロピレン)フィルム
アズワン品番
68-0710-22