エレップクリーナーロール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25個) 注文コード 05287926 品番 F-4000
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥75,570
販売価格(税別)
68,700

クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。

仕様●タイプ:電子関連製品製造プロセス●幅×長さ:80mm×10m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PP(ポリプロピレン)フィルム アズワン品番68-0710-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする