卓上クリーンベンチ HCBシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05288240 品番 HCB-900L
参考基準価格(税別)¥587,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。Gタイプのガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことができます。

仕様●サイズ(mm):900×600×880●庫内有効寸法(mm)※1:700×550●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、作業面・ハンガーパイプ/SUS304、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5mm)●メインフィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効率99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルター:不織布フィルター●庫内清浄度:Class5(クラス100)●電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)●照明:LED照明(20W相当)●コンセント(2口)付き●差圧計付き●庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き●※1 庫内有効寸法は、突起部を除きます。●作業面寸法:700×550mm●前面扉最大開口寸法:700×430mm●フィルター交換目安お知らせランプ:〇(稼働累計約1800時間)●フック:5本付き●消費電力:98W●重量:65kg アズワン品番8-5881-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※1 庫内有効寸法は、突起部を除きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする