※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
塗り分け作業が誰でも手軽に。 粘着力・基材強度・カット性・のり残り性など、品質・バランスにすぐれています。 貼り忘れ、はがし忘れのない、目立つ線!
密着性が強のですが、剥がした跡の糊残りがないので、作業効率が好く常用しています。24mm巾は汎用性があり、最も多く使用をしています。成分がゴム系糊テープなので気温が高過ぎたり、低過ぎると糊残りや浸透を生じることがあるので、温度管理には注意を払っています。
とても貼りやすくて塗装完了後にも剥がしやすかったです。
程よい粘着力で使いよい。粘着剤の残りもなくて良い。
特に使用問題なし。
格安でべとつきが少ない
糊残りもなく、問題ありません。各幅の物も購入予定です。