仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●濃度表示:LCD デジタル表示(3 桁・7 セグメント/緑・橙・赤3 色バックライト)●検知範囲(vol%):0-25●表示分解能(vol%):0.1●検知方式:拡散式●警報設定値:1st 19vol%(L)/2nd 18vol%(LL)【標準設定値】●指示精度(同一条件下):±0.7vol%以内●応答時間(同一条件下):90%応答30 秒以内●警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L 警報)において10〜11vol%のガスを検知させて5 秒以内●警報設定値の精度:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0●ガス警報タイプ:2 段警報(L-LL)●ガス警報表示:1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー●ガス警報動作:自己保持●ガス警報接点:無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)●故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常●故障警報表示:内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー●故障警報動作:自動復帰●接点容量:AC125V・1A●伝送仕様:DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)●検知部間ケーブル:リモート専用ケーブル(5m)●電源:DC24V±10%●消費電力:DC 仕様:最大3W●使用温度範囲:-10〜40℃(急変なきこと)●使用湿度範囲:90%RH 以下(結露なきこと)●使用圧力範囲:大気圧(80kPa〜105kPa)●構造:壁掛型・センサ一体型●外形寸法(mm):約80(W)×120(H)×35.5(D)●質量(g):約180
アズワン品番67-7108-86