簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05288581 品番 OX-600-10C・DC
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に!!。大きくて見やすい!3色に光るLCD画面表示。圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化・表示画面サイズ拡大、上下ボタンの追加により操作向上。JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠。

仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●濃度表示:LCD デジタル表示(3 桁・7 セグメント/緑・橙・赤3 色バックライト)●検知範囲(vol%):0-25●表示分解能(vol%):0.1●検知方式:拡散式●警報設定値:1st 19vol%(L)/2nd 18vol%(LL)【標準設定値】●指示精度(同一条件下):±0.7vol%以内●応答時間(同一条件下):90%応答30 秒以内●警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L 警報)において10〜11vol%のガスを検知させて5 秒以内●警報設定値の精度:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0●ガス警報タイプ:2 段警報(L-LL)●ガス警報表示:1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー●ガス警報動作:自己保持●ガス警報接点:無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)●故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常●故障警報表示:内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー●故障警報動作:自動復帰●接点容量:AC125V・1A●伝送仕様:DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)●検知部間ケーブル:リモート専用ケーブル(10m)●電源:DC24V±10%●消費電力:DC 仕様:最大3W●使用温度範囲:-10〜40℃(急変なきこと)●使用湿度範囲:90%RH 以下(結露なきこと)●使用圧力範囲:大気圧(80kPa〜105kPa)●構造:壁掛型・センサ一体型●外形寸法(mm):約80(W)×120(H)×35.5(D)●質量(g):約180 アズワン品番67-7108-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする