TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤーロープ
ナイロン被覆ステンワイヤーロープ(細径)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05290424
品番
CWC-15S10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
もともと、耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れたステンレスロープにより以上の耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被服タイプ
適合スリーブは1本につき4ケ付いております
仕様
ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。
トラスコ品番
213-4756
質量(kg)
0.100
長さ(m)
10
参考使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5×2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05290424
CWC-15S10
08344804
CWC-15S10
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました。