曜日別特売
205020IH モンキー/APE LEDインジケーターヨウ ハーネス SHIFTUP(シフトアップ) 05290723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキー/APE LEDインジケーターヨウ ハーネス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05290723品番205020IH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

時速30kmで点滅するLED速度警告灯。排気量アップで2種登録後、使用しなくなった方も多いはず。この警告灯を元々装着されていない、ウインカーインジケーターに変換するハーネスキットです。

主な適合車種モンキー/APE50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792810
2024-11-10
用途: 速度警告灯をウインカーインジケーターへ
その他業種

ボアアップしたモンキーの速度警告灯をウインカーインジケーターへ変更するたまに使いました。線の色も合わせてあり簡単に配線することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする