PT-720 AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05291698

PT-720 AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05291698
PT-720 AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05291698
PT-720 AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05291698

AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】PT-720

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
電流(A)2000
内容量1台注文コード05291698品番PT-720
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

【広範囲電流測定対応】0.1A~2000A(PT-720)、0.1A~1200A(PT-721)の広い電流レンジに対応。100mV/A・10mV/A・1mV/Aの3段階変換比により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能。
【高速応答・広帯域測定】帯域幅10Hz~100kHz(-3dB)、電流スルーレート10A/μs、立ち上がり/立ち下がり時間3.5μsの高速応答性能を実現。
【大口径クランプで簡単測定】最大クランプ径53mmに対応し、最大直径Φ52mmのケーブルやバスバー測定が可能。回路を切断せず導体を挟むだけで安全に電流測定が行えます。
【高い安全性と優れた互換性】最大動作電圧600V rms、CATⅢ 600Vに対応。入力インピーダンス≧1MΩ & ≦47pFのオシロスコープと接続可能。本体寸法111×216×45mm、重量約500gの扱いやすい設計。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数(Hz)
10~100kHz
電流(A)
2000
クランプ径(Φmm)
53
入力インピーダンス
1MΩ
出力電圧精度
≦3%+10mV ≦2%+5mV ≦1%+1m
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
100mV/A 10mV/A 1mV/A
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする