PT-5160L 差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05291829

差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】PT-5160L

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は仕様・減衰比など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
【CMRR】60Hz >80dB 100Hz:>60dB 1MHz:>50dB
減衰比
100x/1000x
注文コード
05291829
品番
PT-5160L
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

【広帯域・高速応答設計】DC~20MHz~150MHzの広帯域(モデルによる)と最小2.3nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の測定に最適です。
【超高電圧測定に対応】最大1.5kV~60kV(モデルによる)の高電圧測定に対応。差動・コモンモード測定が可能で、高電圧電源、インバータ、絶縁試験など幅広い用途で安全かつ正確な評価を実現します。
【高精度・高CMRR性能】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズの影響を抑制。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能。
【多様なモデルと高い互換性】減衰比2X~5000X、50Ω/1MΩ入力対応(モデルによる)で幅広いオシロスコープに接続可能。5V/9V電源対応、軽量設計で現場・ラボの両方で扱いやすい仕様です。
【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電圧
16kVp-p
直流電圧
8kV
入力インピーダンス
1MΩ
減衰比
100x/1000x
仕様
【CMRR】60Hz >80dB 100Hz:>60dB 1MHz:>50dB
確度
±2%
周波数(MHz)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする