差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は仕様・減衰比・電圧など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
【CMRR】50Hz:>80dB 20kHz:>60dB
減衰比
100x/1000x
電圧
14000Vp-p
注文コード
05292432
品番
PT-6140
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

【高電圧差動測定に対応】最大150V~14kV(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。
【広帯域・高速応答】DC~40MHz~100MHzの広帯域(モデルによる)と立ち上がり時間3.5nsにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の評価に最適です。
【高精度・低ノイズ設計】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価の信頼性を向上します。
【使いやすい設計と高い互換性】20倍~1000倍切替(モデルによる)、BNC接続対応で一般的なオシロスコープに接続可能。アダプター/電池の両電源対応、軽量約415gで現場・ラボで扱いやすい設計です。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電圧
14000Vp-p
直流電圧
750V
減衰比
100x/1000x
仕様
【CMRR】50Hz:>80dB 20kHz:>60dB
入力インピーダンス
1MΩ
確度
±2%
周波数(MHz)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする