HVP-15HF 高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292441

HVP-15HF 高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292441
HVP-15HF 高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292441

高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】HVP-15HF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292441
品番
HVP-15HF
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。
【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。
【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。
【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
DC~40MHz
入力インピーダンス
100MΩ ±5% (オシロスコープ:1MΩ入力)
確度
0.03
入力電圧範囲(V)
10kV DC+Acpeak 7kV Acrms
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰比
1000:01:00
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする